NVENT ERICO - ERI592340 EM-HEX ROD COUPLER,M8 ROD - 592340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M8
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M8
Gewindeanschluss 1 - Innengewinde
Packung
100 ST
EAN
3479775923406
Artikelnummer
ERI592340
Herstellernummer
592340
Hersteller
ERI
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M8
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M8
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Durchgehendes Gewinde:
ja
Form:
Sechskant (hexagonal)
Höhe:
30 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeanschluss 2:
Innengewinde
Schlüsselweite:
13 mm


