Startseite

NVENT ERICO - ERI592140 HEX NUT,S304,M8 ROD - 592140

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592140 HEX NUT,S304,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Flansch - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775921402

Artikelnummer

ERI592140

Herstellernummer

592140

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Flansch:

nein

Dado esagonale, S304, M8 Barra