NVENT ERICO - ERI592065 HEX NUT,STEEL,HD,M10 ROD - 592065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Packung
100 ST
EAN
8711893155846
Artikelnummer
ERI592065
Herstellernummer
592065
Hersteller
ERI
Ausführung:
Mutter
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Nylonring:
nein
Selbstsichernd:
nein
Gewindeart:
metrisch
Schraubsystem:
Außensechskant
Mit Flansch:
nein
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Schweißbar:
nein
Außendurchmesser:
17 mm
Linksgewinde:
nein
Farbe:
Zink


