NVENT ERICO - ERI592060 HEX NUT,STEEL,EG,M10 ROD - 592060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Schlüsselweite - 17 mm
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
EAN
8711893005165
Artikelnummer
ERI592060
Herstellernummer
592060
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Halogenfrei:
ja
Dado esagonale, Acciaio, EG, M10 Barra


