Startseite

NVENT ERICO - ERI592050 HEX NUT,STEEL,EG,M8 ROD - 592050

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI592050 HEX NUT,STEEL,EG,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Schlüsselweite - 13 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775920504

Artikelnummer

ERI592050

Herstellernummer

592050

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Schlüsselweite:

13 mm

Halogenfrei:

ja

Dado esagonale, Acciaio, EG, M8 Barra