Startseite

NVENT ERICO - ERI591650 S HOOK,S304,4 MM DIA - 591650

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI591650 S HOOK,S304,4 MM DIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Materialstärke - 4 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775916507

Artikelnummer

ERI591650

Herstellernummer

591650

Hersteller

ERI

Materialstärke:

4 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Per catene di sospensione, bande forate e oggetti simili.