Startseite

NVENT ERICO - ERI591350 BP PERF STRAPSTR ED,LIGHTDUTY,17X 0.6 MM - 591350

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI591350 BP PERF STRAPSTR ED,LIGHTDUTY,17X 0.6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Breite - 17 mm

  • Perforation - rund

  • Perforationsdurchmesser - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775913506

Artikelnummer

ERI591350

Herstellernummer

591350

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Breite:

17 mm

Perforation:

rund

Perforationsdurchmesser:

4 mm

Anzahl der Perforationsreihen:

3

Bruchlast:

500 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Perforationsbreite:

6.5 mm

Richtung der Lochung:

längs

Perforationslänge:

11 mm

Reggette per sostenere i tratti di cavo o conduit.