NVENT ERICO - ERI591290 STRAP TENSIONING TOOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Spannband - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband - sonstige
Material Einlage - ohne
Anzahl der Verschalungselemente - 1
Packung
1 ST
EAN
3479775912905
Artikelnummer
ERI591290
Herstellernummer
591290
Hersteller
ERI
Material Spannband:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband:
sonstige
Material Einlage:
ohne
Anzahl der Verschalungselemente:
1
Strumento di tensionamento a fascia. La fascia in acciaio inossidabile, la fibbia scanalata in acciaio inossidabile e la fibbia in acciaio inossidabile sono vendute separatamente.