NVENT ERICO - ERI591270 HEAVY DUTY STRAP BUCKLE,16 MM STRAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Spannband - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband - sonstige
Material Einlage - ohne
Länge - 37.5 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893005158
Artikelnummer
ERI591270
Herstellernummer
591270
Hersteller
ERI
Material Spannband:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband:
sonstige
Material Einlage:
ohne
Länge:
37.5 mm
Anzahl der Verschalungselemente:
1
Breite:
22 mm
Clip per il fissaggio di reggette Fixoband. Per cappi ad anello fissati con cinghie in strati singolo o doppio.