NVENT ERICO - ERI591260 HEAVY DUTY STRAP BUCKLE,12.7 MM STRAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Spannband - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband - sonstige
Material Einlage - ohne
Länge - 32.7 mm
Packung
100 ST
EAN
3479775912608
Artikelnummer
ERI591260
Herstellernummer
591260
Hersteller
ERI
Material Spannband:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband:
sonstige
Material Einlage:
ohne
Länge:
32.7 mm
Anzahl der Verschalungselemente:
1
Breite:
22.5 mm
Clip per il fissaggio di reggette Fixoband. Per cappi ad anello fissati con cinghie in strati singolo o doppio.