NVENT ERICO - ERI591230 METAL STRAP,20 MM STRAP - 591230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 20 mm
Perforationsdurchmesser - 0 mm
Anzahl der Perforationsreihen - 0
Packung
1 ST
EAN
3479775912301
Artikelnummer
ERI591230
Herstellernummer
591230
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
20 mm
Perforationsdurchmesser:
0 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
0
Perforationsbreite:
0 mm
Perforationslänge:
0 mm
Fornisce sistemi di fissaggio variabili su pali, alberi e tubi.


