Startseite

NVENT ERICO - ERI591210 METAL STRAP,12.7 MM STRAP - 591210

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI591210 METAL STRAP,12.7 MM STRAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 12 mm

  • Perforationsdurchmesser - 0 mm

  • Anzahl der Perforationsreihen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893013412

Artikelnummer

ERI591210

Herstellernummer

591210

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

12 mm

Perforationsdurchmesser:

0 mm

Anzahl der Perforationsreihen:

0

Perforationsbreite:

0 mm

Perforationslänge:

0 mm

Fornisce sistemi di fissaggio variabili su pali, alberi e tubi.