NVENT ERICO - ERI591080 STANDARD DUTY STRAP BUCKLE,20 MM STRAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Spannband - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband - sonstige
Material Einlage - ohne
Anzahl der Verschalungselemente - 1
Packung
100 ST
EAN
3479775910802
Artikelnummer
ERI591080
Herstellernummer
591080
Hersteller
ERI
Material Spannband:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband:
sonstige
Material Einlage:
ohne
Anzahl der Verschalungselemente:
1
Breite:
20 mm
Clip a L per il fissaggio di reggette Fixoband.