NVENT ERICO - ERI590223 STRUT T-BOLT,STEEL,EG,M8 ROD,100 MM - 590223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 100 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Kopfbreite - 34 mm
Packung
50 ST
EAN
8711893015669
Artikelnummer
ERI590223
Herstellernummer
590223
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
100 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Kopfbreite:
34 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
ja
Premontato con rondella larga e dado.


