NVENT ERICO - ERI590218 STRUT T-BOLT,STEEL,EG,M10 ROD,30 MM - 590218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Kopfbreite - 34 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893108903
Artikelnummer
ERI590218
Herstellernummer
590218
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Kopfbreite:
34 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
ja
Premontato con rondella larga e dado.


