NVENT ERICO - ERI590090 STRUT T-BOLT,STEEL,EG,M10 ROD,40 MM - 590090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 40 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Kopfbreite - 41 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893900941
Artikelnummer
ERI590090
Herstellernummer
590090
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
40 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Kopfbreite:
41 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Premontato con rondella larga e dado.


