NVENT ERICO - ERI588630 SBMK MALE-MALE COMPR INS,40 DIA,M10 ROD - 588630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Anschluss 1 - Außengewinde
Gewindemaß (metrisch) - 10
Max. Belastbarkeit - 600 N
Belastbar auf Druck - ja
Packung
10 ST
EAN
8711893034615
Artikelnummer
ERI588630
Herstellernummer
588630
Hersteller
ERI
Ausführung:
zylindrisch
Anschluss 1:
Außengewinde
Gewindemaß (metrisch):
10
Max. Belastbarkeit:
600 N
Belastbar auf Druck:
ja
Anschluss 2:
Außengewinde
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
40 mm
Belastbar auf Zug:
nein
Min. Umgebungstemperatur:
-30 °C
Max. Umgebungstemperatur:
90 °C


