NVENT ERICO - ERI588250 C-CHANNEL U-SHAPED WASHER,28 X 15,10.5 H - 588250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schienenbreite - 0...28 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Profilschienen (Strut) - ja
In der Schiene - nein
Packung
50 ST
EAN
8711893015324
Artikelnummer
ERI588250
Herstellernummer
588250
Hersteller
ERI
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schienenbreite:
0...28 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Profilschienen (Strut):
ja
In der Schiene:
nein
Über der Schiene:
ja


