Startseite

NVENT ERICO - ERI586408 MACROFIX N-INS M8/M10,ST ST,54?62 MM,2,5 - 586408

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI586408 MACROFIX N-INS M8/M10,ST ST,54?62 MM,2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 54...62 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Einlage - ohne

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8 / M10

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

0782856932192

Artikelnummer

ERI586408

Herstellernummer

586408

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

54...62 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Einlage:

ohne

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8 / M10

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Nenndurchmesser:

2 Zoll (50)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Zulässige Nutzlast:

1500 N

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Breite:

20 mm

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

nein

Höhe:

1.25 mm

UL-Prüfung:

ja

Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione. La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale. Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili efacilitano il serraggio delle viti. Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale. La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri ditubo, riducendo l'inventario.