Startseite

NVENT ERICO - ERI586320 MACROFIX INS M8/M10,SS,190?200 MM OD - 586320

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI586320 MACROFIX INS M8/M10,SS,190?200 MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 190...200 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Einlage - ohne

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8 / M10

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

0782856951971

Artikelnummer

ERI586320

Herstellernummer

586320

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

190...200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Einlage:

ohne

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8 / M10

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Oberflächenschutz:

sonstige

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Oberflächenbehandlung:

poliert

Zulässige Nutzlast:

3600 N

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Schichtdicke Oberflächenschutz:

10 µm

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

FM-Prüfung:

nein

Breite:

27 mm

Geeignet für Aluminiumrohre:

ja

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

ja

UL-Prüfung:

nein

ULC-Farbe:

nein

LPCB-Prüfung:

nein

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione . Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione. La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale.Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti. Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale. La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario. Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1.