NVENT ERICO - ERI586310 MACROFIX INS M8/M10,ST ST,68?78 MM,2 1/2 - 586310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 68...78 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Einlage - ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8 / M10
Anschlussvorrichtung - Innengewinde
Packung
25 ST
EAN
0782856932055
Artikelnummer
ERI586310
Herstellernummer
586310
Hersteller
ERI
Rohraußendurchmesser:
68...78 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8 / M10
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Nenndurchmesser:
DN 65
Oberflächenschutz:
sonstige
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Oberflächenbehandlung:
poliert
Zulässige Nutzlast:
1500 N
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Schichtdicke Oberflächenschutz:
10 µm
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
FM-Prüfung:
nein
Breite:
23 mm
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für Spiralrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
ja
UL-Prüfung:
nein
ULC-Farbe:
nein
LPCB-Prüfung:
nein



















