NVENT ERICO - ERI586306 MACROFIX INS M8/M10,ST ST,37?44 MM,1 1/4 - 586306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 37...44 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Einlage - ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8 / M10
Anschlussvorrichtung - Innengewinde
Packung
50 ST
EAN
0782856932000
Artikelnummer
ERI586306
Herstellernummer
586306
Hersteller
ERI
Rohraußendurchmesser:
37...44 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8 / M10
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Nenndurchmesser:
DN 32
Oberflächenschutz:
sonstige
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Oberflächenbehandlung:
poliert
Zulässige Nutzlast:
1000 N
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Schichtdicke Oberflächenschutz:
10 µm
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
FM-Prüfung:
nein
Breite:
20 mm
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für Spiralrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
ja
UL-Prüfung:
nein
ULC-Farbe:
nein
LPCB-Prüfung:
nein



















