Startseite

NVENT ERICO - ERI586305 MACROFIX INS M8/M10,ST ST,31?37MM,1,25 - 586305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 31...37 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Einlage - ohne

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8 / M10

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

0782856931997

Artikelnummer

ERI586305

Herstellernummer

586305

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

31...37 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Einlage:

ohne

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8 / M10

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Nenndurchmesser:

DN 25

Oberflächenschutz:

sonstige

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Oberflächenbehandlung:

poliert

Zulässige Nutzlast:

1000 N

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Schichtdicke Oberflächenschutz:

10 µm

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

FM-Prüfung:

nein

Breite:

20 mm

Geeignet für Aluminiumrohre:

ja

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

ja

UL-Prüfung:

nein

ULC-Farbe:

nein

LPCB-Prüfung:

nein

Collare per tubo in acciaio inossidabile con dado combinato filettato e isolamento EPDM; per l'uso con tubo metallico non isolato. Utilizzare con tubo 31-37 mm, barra filettata M8/M10.