NVENT ERICO - ERI586107 MACROFIX NI M8/M10,48-54MM,1 1/2,40 DN - 586107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 48...54 mm
Werkstoff - Stahl
Einlage - ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8 / M10
Anschlussvorrichtung - Innengewinde
Packung
50 ST
EAN
0782856921301
Artikelnummer
ERI586107
Herstellernummer
586107
Hersteller
ERI
Rohraußendurchmesser:
48...54 mm
Werkstoff:
Stahl
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8 / M10
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Nenndurchmesser:
DN 40
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Zulässige Nutzlast:
1500 N
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
FM-Prüfung:
nein
Breite:
20 mm
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für Spiralrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein
UL-Prüfung:
nein
ULC-Farbe:
nein
LPCB-Prüfung:
nein


