Startseite

NVENT ERICO - ERI586012 MACROFIX I M8/M10,88-98MM,3,80 DN - 586012

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI586012 MACROFIX I M8/M10,88-98MM,3,80 DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 88...98 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Einlage - Gummi

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8 / M10

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde

Packung

  • 25 ST

EAN

0782856921196

Artikelnummer

ERI586012

Herstellernummer

586012

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

88...98 mm

Werkstoff:

Stahl

Einlage:

Gummi

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8 / M10

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Nenndurchmesser:

DN 80

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Zulässige Nutzlast:

2500 N

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Schichtdicke Oberflächenschutz:

8 µm

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

FM-Prüfung:

nein

Breite:

23 mm

Dämpfungsmaß Einlage:

17 dB(A)

Geeignet für Aluminiumrohre:

ja

Geeignet für Spiralrohre:

ja

Geeignet für Gussrohre:

ja

UL-Prüfung:

nein

ULC-Farbe:

nein

LPCB-Prüfung:

nein

Collare per tubo zincato a freddo con dado combinato filettato e isolamento EPDM; per l'uso con tubi metallici non isolati. Utilizzare con tubo 88-98 mm, barra filettata M8/M10.