NVENT ERICO - ERI586009 MACROFIX I M8/M10,58-68MM,2,50 DN - 586009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 58...68 mm
Werkstoff - Stahl
Einlage - Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8 / M10
Anschlussvorrichtung - Innengewinde
Packung
50 ST
EAN
0782856921165
Artikelnummer
ERI586009
Herstellernummer
586009
Hersteller
ERI
Rohraußendurchmesser:
58...68 mm
Werkstoff:
Stahl
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8 / M10
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Nenndurchmesser:
DN 50
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
FM-Prüfung:
nein
Breite:
20 mm
Dämpfungsmaß Einlage:
17 dB(A)
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für Spiralrohre:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
UL-Prüfung:
nein
ULC-Farbe:
nein
LPCB-Prüfung:
nein