NVENT ERICO - ERI585860 CANTILEVER ARM WITH E3 CHANNEL,250 MM - 585860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 250 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 35 mm
Schienenhöhe - 35 mm
Packung
20 ST
EAN
3479775858609
Artikelnummer
ERI585860
Herstellernummer
585860
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Länge:
250 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
35 mm
Schienenhöhe:
35 mm
Doppelseitig:
nein
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Schlitzbreite:
11 mm
Beschichtet:
nein
Materialstärke:
6 mm
Lochung:
ja


