Startseite

NVENT ERICO - ERI585450 ECN UNIVERSAL NUT,M10 ROD - 585450

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI585450 ECN UNIVERSAL NUT,M10 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893007978

Artikelnummer

ERI585450

Herstellernummer

585450

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

Dado universale per profili a C.