Startseite

NVENT ERICO - ERI585440 ECN UNIVERSAL NUT,M8 ROD - 585440

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI585440 ECN UNIVERSAL NUT,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893007961

Artikelnummer

ERI585440

Herstellernummer

585440

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

Dado universale per profili a C.