Startseite

NVENT ERICO - ERI585430 ECN UNIVERSAL NUT,M6 ROD - 585430

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI585430 ECN UNIVERSAL NUT,M6 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893005134

Artikelnummer

ERI585430

Herstellernummer

585430

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

Dado universale per profili a C.