NVENT ERICO - ERI584673 C-CHANNEL HORIZONTAL WALL BRACK,E4 CHANN - 584673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 80 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 30 mm
Doppelseitig - nein
Packung
10 ST
EAN
8711893014785
Artikelnummer
ERI584673
Herstellernummer
584673
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
30 mm
Doppelseitig:
nein
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Beschichtet:
nein
Lochung:
ja
Per l’uso con profili a C. Completo di fissaggi.


