Startseite

NVENT ERICO - ERI584610 LARGE WASHER,10.5MM H,40MM D - 584610

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI584610 LARGE WASHER,10.5MM H,40MM D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893007312

Artikelnummer

ERI584610

Herstellernummer

584610

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

10.5 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

3 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Grande rondella, 10,5 mm Foro, 40 mm Diametro