Startseite

NVENT ERICO - ERI584596 LARGE WASHER,8.4MM H,28MM D - 584596

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI584596 LARGE WASHER,8.4MM H,28MM D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Außendurchmesser - 28 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893001174

Artikelnummer

ERI584596

Herstellernummer

584596

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

8.4 mm

Außendurchmesser:

28 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

2 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Grande rondella, 8,4 mm Foro, 28 mm Diametro