NVENT ERICO - ERI584520 C-FIX NUT/WASHER,M10 ROD - 584520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Kopfbreite - 27 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893005394
Artikelnummer
ERI584520
Herstellernummer
584520
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Kopfbreite:
27 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
ja
C-Fix Dado per profilo a fissaggio rapido. Idoneo per profili a C 0-4.


