NVENT ERICO - ERI584510 C-FIX NUT/WASHER,M8 ROD - 584510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Kopfbreite - 27 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893005387
Artikelnummer
ERI584510
Herstellernummer
584510
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Kopfbreite:
27 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
ja
C-Fix Dado per profilo a fissaggio rapido. Idoneo per profili a C 0-4.


