NVENT ERICO - ERI584020 ABP PERFSTR ROU ED,STD,S304,12X0.8MM,5H - 584020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 12 mm
Perforation - rund
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8711893011012
Artikelnummer
ERI584020
Herstellernummer
584020
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
12 mm
Perforation:
rund
Farbe:
sonstige
Perforationsdurchmesser:
5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Perforationsbreite:
5 mm
Richtung der Lochung:
längs
Perforationslänge:
5 mm
Cinghia di montaggio perforata in acciaio. Racchiuso in un involucro di plastica.


