NVENT ERICO - ERI583740 RMF HEX MALE-FEMALE RED,M8 ROD 1,M12 ROD - 583740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M8
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M12
Gewindeanschluss 1 - Innen- und Außengewinde
Packung
100 ST
EAN
8711893009743
Artikelnummer
ERI583740
Herstellernummer
583740
Hersteller
ERI
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M8
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M12
Gewindeanschluss 1:
Innen- und Außengewinde
Durchgehendes Gewinde:
nein
Form:
Sechskant (hexagonal)
Höhe:
23 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeanschluss 2:
Innen- und Außengewinde
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige


