Startseite

NVENT ERICO - ERI583730 RMF HEX MALE-FEMALE RED,M8 ROD 1,M10 ROD - 583730

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI583730 RMF HEX MALE-FEMALE RED,M8 ROD 1,M10 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M8

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M10

  • Gewindeanschluss 1 - Innen- und Außengewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893009736

Artikelnummer

ERI583730

Herstellernummer

583730

Hersteller

ERI

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M8

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M10

Gewindeanschluss 1:

Innen- und Außengewinde

Durchgehendes Gewinde:

nein

Form:

Sechskant (hexagonal)

Höhe:

22 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeanschluss 2:

Innen- und Außengewinde

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

Forma esagonale.