Startseite

NVENT ERICO - ERI583710 RMF HEX MALE-FEMALE RED,M6 ROD 1,M8 ROD - 583710

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI583710 RMF HEX MALE-FEMALE RED,M6 ROD 1,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Maß 1 (metrisch) - 6

  • Maß 2 (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893009729

Artikelnummer

ERI583710

Herstellernummer

583710

Hersteller

ERI

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Werkstoff:

Stahl

Maß 1 (metrisch):

6

Maß 2 (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Forma esagonale.