Startseite

NVENT ERICO - ERI581710 SIT CLIM INSPCLRUBEN,19MM,114MMOD,4,100 - 581710

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI581710 SIT CLIM INSPCLRUBEN,19MM,114MMOD,4,100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 114 mm

  • Nenndurchmesser - 4 Zoll (100)

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde

  • Isolierstärke - 19 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3479775817101

Artikelnummer

ERI581710

Herstellernummer

581710

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

114 mm

Nenndurchmesser:

4 Zoll (100)

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Isolierstärke:

19 mm

Werkstoff der Schelle:

Polyisocyanurate (PIR)

Mit eingeschäumtem Bügel:

ja

Dichte Isolierung:

80 kg/m³

Pre-montata con morsetto per tubi a due viti in acciaio. Classificazione antincendio B2 secondo la normativa DIN 4102–1. Classificazione antincendio M1 secondo la normativa NFP 92-501.