NVENT ERICO - ERI581680 SIT CLIM INSPCLRUBEN,19MM,89MMOD,3,80 - 581680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 89 mm
Nenndurchmesser - 3 Zoll (80)
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8
Anschlussvorrichtung - Innengewinde
Isolierstärke - 19 mm
Packung
5 ST
EAN
3479775816807
Artikelnummer
ERI581680
Herstellernummer
581680
Hersteller
ERI
Rohraußendurchmesser:
89 mm
Nenndurchmesser:
3 Zoll (80)
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Isolierstärke:
19 mm
Werkstoff der Schelle:
Polyisocyanurate (PIR)
Mit eingeschäumtem Bügel:
ja
Dichte Isolierung:
80 kg/m³


