NVENT ERICO - ERI580360 SIT CLIM INSPCLRUBEN,19MM INS,60MMOD,2,5 - 580360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 60 mm
Nenndurchmesser - 2 Zoll (50)
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8
Anschlussvorrichtung - Innengewinde
Isolierstärke - 19 mm
Packung
10 ST
EAN
3479775803609
Artikelnummer
ERI580360
Herstellernummer
580360
Hersteller
ERI
Rohraußendurchmesser:
60 mm
Nenndurchmesser:
2 Zoll (50)
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Isolierstärke:
19 mm
Werkstoff der Schelle:
Polyisocyanurate (PIR)
Mit eingeschäumtem Bügel:
ja
Dichte Isolierung:
80 kg/m³


