Startseite

NVENT ERICO - ERI580350 SIT CL INSPCLRUBEN,19MM INS,49MMOD,1 1/2 - 580350

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI580350 SIT CL INSPCLRUBEN,19MM INS,49MMOD,1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 49 mm

  • Nenndurchmesser - 1 1/2 Zoll (40)

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde

  • Isolierstärke - 19 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775803500

Artikelnummer

ERI580350

Herstellernummer

580350

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

49 mm

Nenndurchmesser:

1 1/2 Zoll (40)

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Isolierstärke:

19 mm

Werkstoff der Schelle:

Polyisocyanurate (PIR)

Mit eingeschäumtem Bügel:

ja

Dichte Isolierung:

80 kg/m³

Pre-montata con morsetto per tubi a due viti in acciaio. Classificazione antincendio B2 secondo la normativa DIN 4102–1. Classificazione antincendio M1 secondo la normativa NFP 92-501.