Startseite

NVENT ERICO - ERI580091 SIT CLIM INSPCLRUBEN,13MM INS,10MMOD - 580091

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI580091 SIT CLIM INSPCLRUBEN,13MM INS,10MMOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 10 mm

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde

  • Isolierstärke - 13 mm

  • Werkstoff der Schelle - Polyisocyanurate (PIR)

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893008241

Artikelnummer

ERI580091

Herstellernummer

580091

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

10 mm

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Isolierstärke:

13 mm

Werkstoff der Schelle:

Polyisocyanurate (PIR)

Mit eingeschäumtem Bügel:

ja

Dichte Isolierung:

80 kg/m³

Pre-montata con morsetto per tubi a due viti in acciaio. Classificazione antincendio B2 secondo la normativa DIN 4102–1. Classificazione antincendio M1 secondo la normativa NFP 92-501.