Startseite

NVENT ERICO - ERI578280 PX HD S316,EPDM-SBR,23?28,3/4,20 DN - 578280

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI578280 PX HD S316,EPDM-SBR,23?28,3/4,20 DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 23...28 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Einlage - Gummi

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M10

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde/Außengewinde

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775782805

Artikelnummer

ERI578280

Herstellernummer

578280

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

23...28 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Einlage:

Gummi

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M10

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde/Außengewinde

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Zulässige Nutzlast:

2500 N

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Breite:

27 mm

Geeignet für Aluminiumrohre:

ja

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

ja

Comprende un dado combinato maschio/femmina. Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’alla norma DIN EN 13501-1:2010-01.