NVENT ERICO - ERI578260 PX HD S316,EPDM-SBR,14?18,3/8,10 DN - 578260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 14...18 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Einlage - Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M10 / 1/2 Zoll
Anschlussvorrichtung - Innengewinde/Außengewinde
Packung
25 ST
EAN
3479775782607
Artikelnummer
ERI578260
Herstellernummer
578260
Hersteller
ERI
Rohraußendurchmesser:
14...18 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10 / 1/2 Zoll
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde/Außengewinde
Nenndurchmesser:
DN 10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
FM-Prüfung:
nein
Breite:
27 mm
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für Spiralrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
ja
UL-Prüfung:
nein
ULC-Farbe:
nein
LPCB-Prüfung:
nein




