Startseite

NVENT ERICO - ERI577750 PX NI HD P,S316,176?182MM OD,3/4,38MM - 577750

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI577750 PX NI HD P,S316,176?182MM OD,3/4,38MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 199...205 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Einlage - ohne

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M12

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde/Außengewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775777504

Artikelnummer

ERI577750

Herstellernummer

577750

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

199...205 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Einlage:

ohne

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M12

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde/Außengewinde

Nenndurchmesser:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Zulässige Nutzlast:

3500 N

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Breite:

38 mm

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

nein

Comprende un dado combinato maschio/femmina. Per applicazioni pesanti.