NVENT ERICO - ERI577080 PX NI HD P,STEEL,EG 32?36MM,1/2,27MM - 577080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 32...36 mm
Werkstoff - Stahl
Einlage - ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M10 / 1/2 Zoll
Anschlussvorrichtung - Innengewinde/Außengewinde
Packung
25 ST
EAN
3479775770802
Artikelnummer
ERI577080
Herstellernummer
577080
Hersteller
ERI
Rohraußendurchmesser:
32...36 mm
Werkstoff:
Stahl
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10 / 1/2 Zoll
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde/Außengewinde
Nenndurchmesser:
DN 25
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
FM-Prüfung:
nein
Breite:
27 mm
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für Spiralrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein
UL-Prüfung:
nein
ULC-Farbe:
nein
LPCB-Prüfung:
nein