Startseite

NVENT ERICO - ERI577021 HD NI 149?155MM,M12,M16 ROD - 577021

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI577021 HD NI 149?155MM,M12,M16 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 149...155 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Einlage - ohne

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M12

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893045444

Artikelnummer

ERI577021

Herstellernummer

577021

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

149...155 mm

Werkstoff:

Stahl

Einlage:

ohne

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M12

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Nenndurchmesser:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Zulässige Nutzlast:

5000 N

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

40 mm

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

nein

Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l’uso con chiavi. Banda in acciaio svasata adatta anche ai tubi in plastica. Flangia di facile apertura per tubi di dimensioni fino a 4” compresi. Sono disponibili le boccole di adattamento a femmina da 1/2", 3/4"e 1".