Startseite

NVENT ERICO - ERI576940 4G16,PAI,WHITE,16MM SCR,1.5MMF,24MMT-GRI - 576940

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI576940 4G16,PAI,WHITE,16MM SCR,1.5MMF,24MMT-GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - Lamellenfuß

  • Geeignet für Flanschstärke - 1.5...1.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 0...0 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893769449

Artikelnummer

ERI576940

Herstellernummer

576940

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Geeignet für Flanschstärke:

1.5...1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Gewindemaß (metrisch):

6

Scharnier justierbar:

nein

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Il dado è venduto separatamente.